イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
CT CT・グリッパー(ラウンドタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(Φmm)
10(0/-0.13)
注文コード
38550942
品番
CT-100
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法G(mm)
(有効ネジ深さ)6
質量(g)
5
寸法D(Φmm)
7.9
寸法A(Φmm)
10(0/-0.13)
寸法B(mm)
10(0/-0.13)
寸法C(mm)
4.5
寸法E(mm)
2.3
寸法F(mm)
M5×0.8