イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
CT CT・グリッパー(ラウンドタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(Φmm)
10(0/-0.13)
注文コード
38550951
品番
CT-102
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法G(mm)
(有効ネジ深さ)8
質量(g)
6
寸法D(Φmm)
7.9
寸法A(Φmm)
10(0/-0.13)
寸法B(mm)
12(0/-0.13)
寸法C(mm)
6
寸法E(mm)
2.3
寸法F(mm)
M5×0.8