イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
HSE HS・エッジグリッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38551091
品番
HSE-9120
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法B(mm)
10(0/-0.13)
寸法C(mm)
3
寸法D(mm)
5.9
寸法F(mm)
2.3
質量(g)
8
寸法A(mm)
12(0/-0.13)
寸法E
M4