イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
HSE HS・エッジグリッパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38551143
品番
HSE-9206
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
寸法B(mm)
6(0/-0.13)
寸法C(mm)
3
寸法D(mm)
0.9
寸法F(mm)
3.2
質量(g)
10
寸法A(mm)
20(0/-0.13)
寸法E
M8