※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 研究関連用品・実験用必需品
旭製作所の 漏斗(ロート)/じょうご
旭製作所の 実験研究用ロート/じょうご
摺付ロート Φ60〜90 3772シリーズ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38551154
品番
3772-75-2L
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
摺付のロートです。
材質
硼珪酸ガラス
形状
円錐形
d
Φ10
L
40
J
15/35
寸法(Φmm)
75
アズワン品番
61-0188-54
DN
75(内径)