※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭製作所
旭製作所の 研究関連用品・実験用必需品
旭製作所の 漏斗(ロート)/じょうご
旭製作所の 実験研究用ロート/じょうご
半月形摺付ロート Φ60〜90 3774シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38551215
品番
3774-75-1L
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
他の器具類の干渉を避けるために半月形になっています。摺付です。
材質
硼珪酸ガラス
形状
半月形
d
Φ10
L
40
J
15/25
寸法(Φmm)
75
アズワン品番
61-0188-60
DN
75(内径)