イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
HSE-SS HS・エッジグリッパー(ストレートセレーション)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38551265
品番
HSE-9166-SS
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
16(0/-0.13)
寸法E
M6
寸法B(mm)
6(0/-0.13)
寸法C(mm)
3
寸法D(mm)
1.8
寸法F(mm)
3.2
質量(g)
8