旭製作所
旭製作所の 研究関連用品・実験用必需品
旭製作所の 漏斗(ロート)/じょうご
旭製作所の 実験研究用ロート/じょうご
注入ロート ガラスコック 50〜100mL
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38551303
品番
3792-50G-4L
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ガラスコック仕様のロートです。
材質
硼珪酸ガラス
形状
カップ形
d
Φ10
容量(mL)
50
L1
145
L2
250
D
Φ40
C
15/35
J
24/40
コック
ガラスコック
アズワン品番
61-0188-76