旭製作所
旭製作所の 研究関連用品・実験用必需品
旭製作所の 漏斗(ロート)/じょうご
旭製作所の 実験研究用ロート/じょうご
注入ロート ガラスコック 50〜100mL
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38551319
品番
3794-50G-2L
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ガラスコック仕様のロートです。
材質
硼珪酸ガラス
形状
球形
容量(mL)
50
L
130
C
15/35
コック
ガラスコック
アズワン品番
61-0188-77
J1
15/35
J2
19/22