イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
HS HS・グリッパー(アジャストタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
25
注文コード
38551624
品番
HS-20250×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,900
この商品は
寸法A
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
54
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
M20×2.5
寸法B(mm)
3
寸法C(mm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38551624
HS-20250×25
55643246
HS-20250-25
HS HS・グリッパー(アジャストタイプ)
イマオコーポレーション
1個
¥
4,559
税込
¥
5,015
注文コードが変更になりました