イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
PG PG・グリッパー(アジャストタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
25
注文コード
38551642
品番
PG-10150
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
15
寸法A(mm)
25
寸法F(mm)
M10×1.5
寸法D(mm)
4
寸法E(mm)
2.3
寸法C(mm)
5
寸法B(Φmm)
6.4