イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
PG PG・グリッパー(アジャストタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
50
注文コード
38551651
品番
PG-10150×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,700
この商品は
寸法A
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
30
寸法A(mm)
50
寸法F(mm)
M10×1.5
寸法D(mm)
4
寸法E(mm)
2.3
寸法C(mm)
5
寸法B(Φmm)
6.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38551651
PG-10150×50
55643526
PG-10150-50
PG PG・グリッパー(アジャストタイプ)
イマオコーポレーション
1個
¥
4,365
税込
¥
4,802
注文コードが変更になりました