PG PG・グリッパー(アジャストタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)50 注文コード38551712 品番PG-20250×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は寸法Aなど12種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)119 寸法A(mm)50 寸法F(mm)M20×2.5 寸法D(mm)8 寸法E(mm)3 寸法C(mm)10 寸法B(Φmm)12.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38551712 PG-20250×50 55643544 PG-20250-50 PG PG・グリッパー(アジャストタイプ) イマオコーポレーション PG PG・グリッパー(アジャストタイプ) イマオコーポレーション 1個 4,947 税込5,442 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする