イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
PG PG・グリッパー フォアチップ(アジャストタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
25
注文コード
38551721
品番
PG-12175-4
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
21
寸法A(mm)
25
寸法F(mm)
M12×1.75
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
3
寸法C(mm)
6
寸法B(Φmm)
7.9