イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
CT CT・グリッパー(アジャストタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
12
注文コード
38551807
品番
CT-08122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
寸法A
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
9.5
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
6.4
寸法C(mm)
13
寸法E(mm)
3
寸法F(mm)
M8×1.25
質量(g)
10