イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BUH ボールユニット(ボルトタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
30
タイプ
セレーション
注文コード
38552001
品番
BUH-10030-S
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
セレーション
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
17
寸法D(mm)
17
寸法F(mm)
3
寸法E(mm)
M10×1.5
許容荷重(N)
18400
質量(g)
33
寸法C(Φmm)
10