BUH ボールユニット(ボルトタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)40 タイプセレーション 注文コード38552114 品番BUH-24040-S
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は寸法A・タイプなど60種類から選べます 他の種類を見る
タイプセレーション 寸法A(mm)40 寸法B(mm)30 寸法D(mm)36 寸法F(mm)10 寸法E(mm)M24×3 許容荷重(N)85600 質量(g)287 寸法C(Φmm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする