BUH ボールユニット(ボルトタイプ)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)25 タイプフラット 注文コード38552141 品番BUH-06025-F
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品は寸法A・タイプなど60種類から選べます 他の種類を見る
タイプフラット 寸法A(mm)25 寸法B(mm)9.5 寸法D(mm)10 寸法F(mm)- 寸法E(mm)M6×1 許容荷重(N)5300 質量(g)8 寸法C(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする