イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BUH ボールユニット(ボルトタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
25
タイプ
フラット
注文コード
38552175
品番
BUH-08025-F
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
フラット
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
13
寸法D(mm)
13
寸法F(mm)
-
寸法E(mm)
M8×1.25
許容荷重(N)
10900
質量(g)
18
寸法C(Φmm)
8.5