BUH ボールユニット(ボルトタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)50 タイプフラット 注文コード38552211 品番BUH-10050-F
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は寸法A・タイプなど60種類から選べます 他の種類を見る
タイプフラット 寸法A(mm)50 寸法B(mm)17 寸法D(mm)17 寸法F(mm)3 寸法E(mm)M10×1.5 許容荷重(N)18400 質量(g)43 寸法C(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする