BUH ボールユニット(ボルトタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)50 タイプフラット 注文コード38552263 品番BUH-16050-F
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は寸法A・タイプなど60種類から選べます 他の種類を見る
タイプフラット 寸法A(mm)50 寸法B(mm)23 寸法D(mm)24 寸法F(mm)6 寸法E(mm)M16×2 許容荷重(N)43600 質量(g)117 寸法C(Φmm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする