イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BUH ボールユニット(ボルトタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
30
タイプ
フラット
注文コード
38552281
品番
BUH-20030-F
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
フラット
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
24
寸法D(mm)
30
寸法F(mm)
8
寸法E(mm)
M20×2.5
許容荷重(N)
57700
質量(g)
154
寸法C(Φmm)
20