イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
TBU ボールユニット(スクリュータイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38552577
品番
TBU-16035-S
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
タイプ
セレーション
寸法A(mm)
35
寸法C(mm)
8
寸法D(mm)
M16×2
質量(g)
39
寸法B(Φmm)
8.5
許容荷重(N)
10900