TBU ボールユニット(スクリュータイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38552744 品番 TBU-24080-F
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
タイプフラット 寸法A(mm)80 寸法C(mm)10 寸法D(mm)M24×3 質量(g)210 寸法B(Φmm)12 許容荷重(N)24500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする