イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BBU ボールユニット(パッドタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
12
タイプ
セレーション
注文コード
38552866
品番
BBU-1012-S
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
セレーション
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
3.5
許容荷重(N)
5300
寸法E(mm)
M4×0.7
質量(g)
6