イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BBU ボールユニット(パッドタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
25
タイプ
セレーション
注文コード
38552893
品番
BBU-1325-S
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
セレーション
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
8.5
寸法D(mm)
9
許容荷重(N)
10900
寸法E(mm)
M5×0.8
質量(g)
21