イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BBU ボールユニット(パッドタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
24
タイプ
フラット
注文コード
38553006
品番
BBU-1924-F
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
フラット
寸法A(mm)
24
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
8.5
許容荷重(N)
24500
寸法E(mm)
M8×1.25
質量(g)
43