画像準備中

BBU ボールユニット(パッドタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)28 タイプフラット 注文コード38553015 品番BBU-2428-F
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は寸法A・タイプなど27種類から選べます 他の種類を見る
タイプフラット 寸法A(mm)28 寸法B(mm)24 寸法C(mm)16 寸法D(mm)9 許容荷重(N)43600 寸法E(mm)M10×1.5 質量(g)73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする