画像準備中

BBU ボールユニット(パッドタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)25 タイプ樹脂 注文コード38553076 品番BBU-1325-E
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は寸法A・タイプなど27種類から選べます 他の種類を見る
タイプ樹脂 寸法A(mm)25 寸法B(mm)13 寸法C(mm)8.5 寸法D(mm)9 許容荷重(N)10900 寸法E(mm)M5×0.8 質量(g)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする