イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
BBU ボールユニット(パッドタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
22
タイプ
樹脂
注文コード
38553085
品番
BBU-1722-E
参考基準価格(税別)
¥10,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
樹脂
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
10
寸法D(mm)
7.5
許容荷重(N)
18400
寸法E(mm)
M6×1
質量(g)
27