SRP-C-DS ダイヤモンドグリッパー(ラウンドタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38553286 品番 SRP-122-C-DS
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。
滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。
保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。
電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
RoHS指令適合製品です。

寸法A(Φmm)12(0/-0.13) 寸法B(mm)12(0/-0.13) 寸法C(mm)5.6 質量(g)7 寸法DM4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする