MSRP-UR ウレタングリッパー(ラウンドタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38553401 品番 MSRP-102-80UR
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。
ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。
3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。
ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。
ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。
ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。
RoHS指令適合製品です。

寸法C(mm)6 硬度(本体)ショアA80 色(当て面)赤色 寸法B(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 タイプ重荷重用 寸法A(Φmm)10(0/-0.13) 寸法D(mm)M5×0.8 質量(g)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする