曜日別特売
MSRP-122-35UR MSRP-UR ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) イマオコーポレーション 38553417

MSRP-UR ウレタングリッパー(ラウンドタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法D(mm)M5×0.8
タイプ軽荷重用
寸法A(Φmm)12(0/-0.13)
内容量1個注文コード38553417品番MSRP-122-35UR
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。
ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。
3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。
ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。
ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。
ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。
RoHS指令適合製品です。

寸法C(mm)6硬度(本体)ショアA35色(当て面)黄色寸法B(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応タイプ軽荷重用寸法A(Φmm)12(0/-0.13)寸法D(mm)M5×0.8質量(g)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする