※寸法図
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
MBBU・BBU ボールユニット(パッドタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(Φmm)
10(0/-0.13)
タイプ
ウレタンパッドタイプ
注文コード
38553557
品番
MBBU-1012-80UR
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
寸法A(Φmm)
10(0/-0.13)
寸法B(mm)
10.5
寸法C(mm)
10
寸法D(mm)
4
寸法E(mm)
14
寸法F(mm)
3.5
寸法G(mm)
M4×0.7
質量(g)
6
タイプ
ウレタンパッドタイプ
許容荷重(N)
11400
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(ショア A)
80