※寸法図

MBBU・BBU ボールユニット(パッドタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(Φmm)10(0/-0.13) タイプウレタンパッドタイプ 注文コード38553566 品番MBBU-1025-35UR
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は寸法A・タイプなど83種類から選べます 他の種類を見る

RoHS指令適合製品です。

寸法A(Φmm)10(0/-0.13) 寸法B(mm)23.5 寸法C(mm)10 寸法D(mm)4 寸法E(mm)14 寸法F(mm)9 寸法G(mm)M4×0.7 質量(g)13 タイプウレタンパッドタイプ 許容荷重(N)11400 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする