※寸法図
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
MBBU・BBU ボールユニット(パッドタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(Φmm)
24(0/-0.13)
タイプ
ウレタンパッドタイプ
注文コード
38553724
品番
MBBU-2428-60UR
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
寸法A(Φmm)
24(0/-0.13)
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
23
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
12
寸法F(mm)
9
寸法G(mm)
M10×1.5
質量(g)
83
タイプ
ウレタンパッドタイプ
許容荷重(N)
58300
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(ショア A)
60