※寸法図

MTBU・TBU ボールユニット(スクリュータイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38553812 品番MTBU-10025-35UR
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

RoHS指令適合製品です。
MTBU-UR
当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損をを防ぎます。
ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着生じません。
3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください.

質量(g)11 タイプウレタンスクリュータイプ 寸法F(mm)5 寸法D(mm)3.5 寸法E(mm)14 寸法B(mm)25 寸法C(mm)8 寸法A(Φmm)M10×1.5 許容荷重(N)7800 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする