曜日別特売
MDB1KB50-175+25-M9BWL4-XC10 MD Series(MDB1KB50) SMC 38553847

MD Series(MDB1KB50)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ストロークA(mm)
175
注文コード
38553847
品番
MDB1KB50-175+25-M9BWL4-XC10
参考基準価格(税別)¥58,520販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストロークA(mm)
175
ストロークB(mm)
25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする