※寸法図
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
MBBU・BBU ボールユニット(パッドタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(Φmm)
M16×2
タイプ
ウレタンスクリュータイプ
注文コード
38554004
品番
MTBU-16025-60UR
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
寸法A(Φmm)
M16×2
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
13
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
14
寸法F(mm)
8
質量(g)
26
タイプ
ウレタンスクリュータイプ
許容荷重(N)
23000
RoHS指令(10物質対応)
対応
硬度(ショア A)
60