曜日別特売
MTBU-20050-80UR MBBU・BBU ボールユニット(パッドタイプ) イマオコーポレーション 38554135

※寸法図

MBBU・BBU ボールユニット(パッドタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個タイプウレタンスクリュータイプ注文コード38554135品番MTBU-20050-80UR
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

RoHS指令適合製品です。

寸法A(Φmm)M20×2.5寸法B(mm)50寸法C(mm)16寸法D(mm)5寸法E(mm)14寸法F(mm)10質量(g)91タイプウレタンスクリュータイプ許容荷重(N)37200RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする