曜日別特売
SE1M003M00 Steriflip-HV 0.45μm PVDF RS 25/Pk 25PK Merck(メルクミリポア) 38554426

Steriflip-HV 0.45μm PVDF RS 25/Pk 25PK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(25個)注文コード38554426品番SE1M003M00
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥30,579
販売価格(税別)
27,799
仕様ろ過面積、cm2:7、サンプル処理量目安、mL:50、デバイス材質:MBS/ポリプロピレン、アウトレット接続(mL):50 遠心チューブ用ネジ式、インレット接続:吸引口付ネジ式、ブランド名:Steriflip、レシーバー(mL):50 遠心チューブ キャップ付、主要アプリケーション:Laboratory Filtration、概要:ステリフリップ(Steriflip)-HV, 0.45μm, PVDF, 放射線滅菌済、デバイスカラー:透明、最高操作温度、℃:45、無菌性:滅菌済材質PVDF直径(Φmm)64高さ(mm)138品名ステリフリップ(Steriflip)-HV フィルターユニット滅菌ガンマ線フィルター直径(Φmm)40湿潤性親水性アズワン品番61-0198-30アプリケーション水溶液の低タンパク吸着清澄化
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする