※寸法図

MBUH・BUH ボールユニット(ボルトタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(Φmm)13 タイプウレタンボルトタイプ 注文コード38554521 品番MBUH-08040-35UR
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は寸法A・タイプなど60種類から選べます 他の種類を見る

RoHS指令適合製品です。

タイプウレタンボルトタイプ 寸法A(Φmm)13 寸法D(mm)13 硬度(ショア A)35 寸法F(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法B(mm)11.5 寸法C(mm)40 寸法E(mm)5 寸法G(mm)- 寸法H(mm)M8×1.25 許容荷重(N)15300 質量(g)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする