※寸法図
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
MBUH・BUH ボールユニット(ボルトタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(Φmm)
19
タイプ
ウレタンボルトタイプ
注文コード
38554652
品番
MBUH-12020-60UR
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
タイプ
ウレタンボルトタイプ
寸法A(Φmm)
19
寸法D(mm)
21
硬度(ショア A)
60
寸法F(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
20
寸法E(mm)
6
寸法G(mm)
5
寸法H(mm)
M12×1.75
許容荷重(N)
29400
質量(g)
49