※寸法図
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
MBUH・BUH ボールユニット(ボルトタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(Φmm)
24
タイプ
ウレタンボルトタイプ
注文コード
38554783
品番
MBUH-16050-80UR
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令適合製品です。
タイプ
ウレタンボルトタイプ
寸法A(Φmm)
24
寸法D(mm)
23
硬度(ショア A)
80
寸法F(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
50
寸法E(mm)
6
寸法G(mm)
6
寸法H(mm)
M16×2
許容荷重(N)
49700
質量(g)
132