MB000000T TGE Broth Dehydrated bottle 110g 1/Pk 1ST Merck(メルクミリポア) 38554803

TGE Broth Dehydrated bottle 110g 1/Pk 1ST

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード38554803品番MB000000T
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥40,149
販売価格(税別)
36,499
仕様テストの種類:Bioburden;Microbial Limits、レギュラトリーコンプライアンス:Not Applicable、主要アプリケーション(nm):Beer;Bottled Water;Cider;Clinical Lab;Cosmetics;Enviroental Analysis;Enviroental Monitoring;Food and Beverage;Industrial QC;Laboratory Filtration;Soft Drink;Sport Drink;Water Monitoring;Wine、品質証明書付き、Y/N:N、概要:Tryptone Glucose Extract Broth (乾燥粉末)、適用できるデバイス:MF-法;Microfil;Milliflex;MicropreSure、pH 25 ℃:7.0 0.2、メディアカラー:乾燥粉末 明るい黄褐色; 調製培地 琥珀色と黄色の中間、メディア形態:乾燥粉末、保存温度、℃:室温 (< 30)、培養時間、h:18~120、培養温度、℃:28~35品名Tryptone Glucose Extract Broth包装乾燥粉末 110 g (1/4 lb) プラスチックボトル入り保管温湿度範囲室温 (< 30)アズワン品番61-0199-10アプリケーション水、および、その他の液体中の総従属栄養微生物検出用の非選択培地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする