イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
SQL クイックロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38555027
品番
SQL1550
参考基準価格(税別)
¥566,000
販売価格(税込)
¥615,780
販売価格(税別)
¥
559,800
バスケットに入れる
質量(g)
24500
寸法L(mm)
M12
寸法H(mm)
140
寸法A(mm)
150
寸法F(mm)
160
寸法D(mm)
70
寸法E(mm)
148
寸法B(mm)
500
寸法C(mm)
120
寸法P(mm)
250(±0.04)
寸法M(mm)
47
寸法N(mm)
150
寸法J(mm)
20
寸法G(mm)
50
寸法K(mm)
3
寸法Q(mm)
100(±0.04)