イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
SQL-DS デュアルステーション ジョーセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
75
注文コード
38555036
品番
SQL0520-DS05
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
730
寸法A(mm)
75
寸法F(mm)
29
寸法D(mm)
36
寸法E(mm)
55
寸法B(mm)
49
寸法C(mm)
25
寸法J(mm)
10.5
寸法G(mm)
14
寸法H(Φmm)
15
寸法L(Φmm)
10