イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
SQL-DS デュアルステーション ジョーセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
105
注文コード
38555054
品番
SQL1030-DS10
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
2830
寸法A(mm)
105
寸法F(mm)
42
寸法D(mm)
70
寸法E(mm)
70
寸法B(mm)
99
寸法C(mm)
40
寸法J(mm)
17
寸法G(mm)
17
寸法H(Φmm)
18
寸法L(Φmm)
14