イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
SQL-DS デュアルステーション ジョーセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
135
注文コード
38555097
品番
SQL1540-DS15
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
7080
寸法A(mm)
135
寸法F(mm)
56
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
90
寸法B(mm)
148
寸法C(mm)
50
寸法J(mm)
20
寸法G(mm)
21
寸法H(Φmm)
20
寸法L(Φmm)
18