イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
SQL-DS デュアルステーション ジョーセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
160
注文コード
38555124
品番
SQL1550-DS20
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
11400
寸法A(mm)
160
寸法F(mm)
56
寸法D(mm)
140
寸法E(mm)
90
寸法B(mm)
198
寸法C(mm)
50
寸法J(mm)
20
寸法G(mm)
21
寸法H(Φmm)
20
寸法L(Φmm)
18